- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 電磁弁 ps 22のおすすめ人気ランキング
電磁弁 ps 22のおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新115件の「電磁弁 ps 22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 25A」、「電磁弁 20a」、「防水 電磁弁」などの商品も取り扱っております。
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅)
種類
電磁弁
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種
ハンドル形状
なし
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動
通電時閉形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。
ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)
250
仕様
屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付
材質(本体)
金属製
電圧(V)
250
定格電流(A)
15
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~60
電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別
B種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
材質(ダイヤフラムウケ)
C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
作動区分
ノーマルクローズ形
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅)
保護構造
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種
ハンドル形状
なし
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
C3604
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式
準直動式
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)
CAC408
種類
ピストン式
使用温度範囲(℃)
5~60
電圧(V)
AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造
防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種
ストレーナー
60メッシュ
流体温度(℃)
5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量
蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動
通電開
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
新旧比較表(0.05MB)
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
流体
蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類
電磁弁
形式
パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)
5~180(凍結不可)
電圧(V)
AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)
AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状
ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)
0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
ふっ素樹脂(PTFE)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)
ステンレス鋼
弁座漏れ量
50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
2
作動区分
ノーマルオープン形
耐圧(MPa)
4(水圧にて)
使用流体
空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)
青銅
耐熱クラス
B
最高作動圧力差(MPa)
(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢
自在
駆動方式
ダイアフラム
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)
0(空圧0.02~0.6MPa)
周囲温度(℃)
-10~60
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
蒸気
流体温度(℃)
5~180
周囲温度(℃)
-10~60
作動方式
直動式
ポート数
2
リード線長さ(mm)
250
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
流体
蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類
電磁弁
形式
パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)
5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
5~180(凍結不可)
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状
ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)
0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)
材質(弁体)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
ふっ素樹脂(PTFE)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)
ステンレス鋼
弁座漏れ量
50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
使用圧力(MPa)
0.05~1